EATON Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit


Eaton Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit sopivat ihanteellisesti nesteen virtauksen ohjaamiseen harvestereissa, jätekuljetuksissa ja muissa teollisissa sovelluksissa. Nämä 4-tie 2/3-asentoiset, sisäänkierrettävät patruunaventtiilit tarjoavat helpon asennuksen/asennuksen.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-112887
€179.42
Tarjouspyyntö
B
565965
€130.43
Tarjouspyyntö
A
566354
€215.29
Tarjouspyyntö
C
02-166110
€213.26
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Nämä venttiilit ohjaavat nestevirtauksen venttiiliporttien 1 ja 3 sekä venttiiliportin 2 välillä yhteen asentoon.
  • Käyttäjien on käännettävä käyttäjää 90 astetta suunnatakseen virtauksen venttiiliporttien 1 ja 2 sekä lohkoportin 3 välillä.
  • Cross-over-siirtymien aikana kaikki nämä portit estetään.

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiileissä on teräsrakenne, jossa on karkaistuja ja maadoitettuja komponentteja.
  • Nämä manuaaliset puolipyörivät venttiilit voivat ohjata yleiskäyttöisten hydraulinesteiden virtausta standardien, kuten MIL-H-5606, SAE 10 ja SAE 20, mukaisesti.
  • Näissä suoratoimisissa MRV3-10-sarjan suuntaventtiileissä on Buna-N-tiivisteet vuotojen estämiseksi.
  • Venttiilin ontelossa käytettävä karan sallittu vääntömomentti on 47 - 54 Nm.
  • Näiden Vickers Eaton MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiilien paineluokitus on 210 bar (3000 psi).

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 889599 -tiivistesarja: Tätä Viton-tiivisteellä varustettua tiivisteen korjaussarjaa käytetään korvaamaan kulunut tai vaurioitunut tiiviste ja antamaan kemikaalien kestävyys näissä virtauksensäätöventtiileissä.
  • Eaton 565804 -tiivistesarja: Tätä Buna-N-tiivisteellä varustettua tiivisteen korjaussarjaa käytetään korvaamaan kuluneet tai vaurioituneet Buna-N-tiivisteet näissä virtauksensäätöventtiileissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiilien käyttölämpötila?

Nämä Eaton Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiilit voivat toimia -40 - 120 asteen lämpötiloissa.

Mikä on näiden Eaton Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiilien virtausnopeus?

Niissä on 3 porttia, joiden suurin virtausnopeus on 23 l/min (6 gpm).

Kuinka estää epäpuhtaudet näissä Eaton Danfoss MRV3-10 -sarjan suuntasäätöventtiileissä?

Käyttäjiä suositellaan asentamaan ISO-puhdistuskoodin 18/16/13 mukaiset suodatuslaitteet ennen venttiileitä, jotta niihin ei pääse epäpuhtauksia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?