Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24EL99 pyörösahanterät 10 tuumaa 60t | AB7WRL

WESTWARD 24EL99 Pyörösahanterät 10 tuumaa 60t

Varastossa
Tuote: AB7WRL Malli: 24EL99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahanterät
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys4"
Timantin koputusEi
Koukun kulma15 Tutkinnot
Kerf0.095 "
Maks. Kierrosluku5200
Hampaiden lukumäärä60
Levyn paksuus0.071 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)27
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
WESTWARD 24EL52 -pyörösahanterät 6-1 / 2 tuumaa 24t | AB7WQA 24EL525 / 8 "6.5 "2.187 "8000240.047 "€19.96
WESTWARD 24EM02 -pyörösahanterät 12 tuumaa 60t | AB7WRN 24 EM021"12 "4.5 "4200600.065 "€92.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24EL99 Pyörösahanterät 10 tuumaa 60t
€41.07 / yksikkö