Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 24EM02 -pyörösahanterät 12 tuumaa 60t | AB7WRN

WESTWARD 24EM02 Pyörösahanterät 12 tuumaa 60t

Varastossa
Tuote: AB7WRN Malli: 24EM02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahanterät
Arbor Hole1"
Terä Dia.12 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys4.5 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma18 Tutkinnot
Kerf0.095 "
Maks. Kierrosluku4200
Hampaiden lukumäärä60
Levyn paksuus0.065 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 24EM02 on 24EM15: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Leikkaus syvyysMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
WESTWARD 24EL52 -pyörösahanterät 6-1 / 2 tuumaa 24t | AB7WQA 24EL525 / 8 "6.5 "2.187 "8000240.047 "€19.96
WESTWARD 24EL99 pyörösahanterät 10 tuumaa 60t | AB7WRL 24EL995 / 8 "10 "4"5200600.071 "€41.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 24EM02 Pyörösahanterät 12 tuumaa 60t
€92.94 / yksikkö