Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23YZ44 Raskas seinäkorvake kuparimittari 1/0 1/2 tuumaa Pk5 | AB7RDM

WESTWARD 23YZ44 Raskas seinäkorvake kuparimittari 1/0 1/2 tuumaa Pk5

Varastossa
Tuote: AB7RDM Malli: 23YZ44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
VäriMusta
LiitäntämateriaaliTinattu
Yhteyden tyyppiPuristus / juote
Connector TypePuristus / juote
Mitata1/0
MateriaaliTinattu
Nastan koko1 / 2 "
AlaluokkaHeinäkuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23YZ44 Raskas seinäkorvake kuparimittari 1/0 1/2 tuumaa Pk5
€4.10 /pakkaus