HONEYWELL Kompaktin avainkompaktin turvakytkimen käyttö


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 100 mA - 10 A @ 240 V , Rungon materiaali: Muovi , Yhteydenottolomake: 1NO, 1NC, suora avaaminen, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä , Yhteysmateriaali: Hopea , DC-kontaktien luokitus: 100 mA - 10 A @ 250 V , Syvyys: 0.63 " , Korkeus: 2.75 " , IP-luokitus: 66, 67 , NEMA-luokitus: 1, 12, 13 , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F , Tyyli: Toimintonäppäin , Leveys: 1.34 "
TyyliMalliKaapelin pituusYhteyden tyyppiHinta (ei alv)
A
GKMB23
6.6ft.30 "x 60"€211.35
A
GKMB33
9.8ft.9.8 jalan umpikujakaapeli€273.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?