Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC94 -liitinlippukupari 3/0 -mittari - 5 kpl pakkaus | AB7KNY

WESTWARD 23PC94 liitinlippu kupari 3/0 mittari - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7KNY Malli: 23PC94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriVioletti
VärikoodiVioletti
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata3/0
MateriaaliKupari
Nastan koko5 / 16 "
AlaluokkaKiinnityslippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiMitataPkg. MääräHinta
WESTWARD 23PC85 -liittimen lippukupari 1 -mittari Pk5 | AB7KNN 23PC85VaaleanpunainenVaaleanpunainen15€64.79
WESTWARD 23PC93 -liitinlippukupari 3/0 -mittari - 5 kpl pakkaus | AB7KNX 23PC93ViolettiVioletti3/05€71.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC94 liitinlippu kupari 3/0 mittari - 5 kpl pakkaus
€69.30 /pakkaus