Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC85 -liittimen lippukupari 1 -mittari Pk5 | AB7KNN

WESTWARD 23PC85 Liittimen lippu kupari 1 mittari Pk5

Varastossa
Tuote: AB7KNN Malli: 23PC85

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriVaaleanpunainen
VärikoodiVaaleanpunainen
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata1
MateriaaliKupari
Nastan koko5 / 16 "
AlaluokkaKiinnityslippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiMitataPkg. MääräHinta
WESTWARD 23PC93 -liitinlippukupari 3/0 -mittari - 5 kpl pakkaus | AB7KNX 23PC93ViolettiVioletti3/05€71.82
WESTWARD 23PC94 -liitinlippukupari 3/0 -mittari - 5 kpl pakkaus | AB7KNY 23PC94ViolettiVioletti3/05€69.30

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC85 Liittimen lippu kupari 1 mittari Pk5
€64.79 /pakkaus