Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Kupari / plstc 1 - 4 | AB7KLQ

WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Kupari/plstc 1 - 4

Varastossa
Tuote: AB7KLQ Malli: 23PC41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun kiinnitin
VäriMusta
YhteysPuristin
LiitäntämateriaaliKupari / muovi
Yhteyden tyyppiPuristin
Connector TypeLeuka
YhteystiedotLeuka
Syvyys1"
Mitata1 ja 4
Eristys tyyppiMuovi
Pituus6 1 / 9 "
MateriaaliKupari / muovi
Maks. Vahvistimet800A
Maks. Jännite12
AlaluokkaBooster Clamp
TyyppiHeavy Duty
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVäriLiitäntämateriaaliTyyppiLeveysSyvyysMitataeräPkg. MääräHinta
WESTWARD 23PC38 Booster Cable Clamp Teräs / kupari 4-6 | AB7KLM 23PC38400APunainen / MustaTeräs / KupariKeskitaso3 7 / 9 "5 / 6 "4 ja 6Akun tehostinpidike1€20.34
WESTWARD 23PC39 Vahvistinkaapelin kiinnike Teräs / kupari 1 - 4 | AB7KLN 23PC39500APunainen / MustaTeräs / KupariKeskitaso4.25 "4 / 5 "1 ja 4Akun tehostinpidike1€20.09
WESTWARD 23PC40 Vahvistinkaapelin kiinnike Teräs / kupari 1 - 4 | AB7KLP 23PC40800APunainen / MustaTeräs / KupariHeavy Duty4.25 "4 / 5 "1 ja 4Akun kiinnitin1€32.24
WESTWARD 23PC42 Booster Cable Clamp Kupari / plstc 1 - 4 | AB7KLR 23PC42800ApunainenKupari / muoviHeavy Duty4.25 "1"1 ja 4Akun kiinnitin1€63.30
WESTWARD 23PC46 Vahvistinkaapelin kiinnitin Teräs / kupari 1 - 4 | AB7KLW 23PC46500APunainen / MustaTeräs / KupariKeskitaso4 2 / 7 "3 / 4 "1 ja 4Akun tehostinpidike2€19.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Kupari/plstc 1 - 4
€62.02 / yksikkö