Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23PC46 Vahvistinkaapelin kiinnitin Teräs / kupari 1 - 4 | AB7KLW

WESTWARD 23PC46 Booster kaapelin pidike Teräs/kupari 1 - 4

Varastossa
Tuote: AB7KLW Malli: 23PC46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun tehostinpidike
VäriPunainen / Musta
YhteysPuristin
LiitäntämateriaaliTeräs / Kupari
Yhteyden tyyppiPuristin
Connector TypeLeuka
YhteystiedotLeuka
Syvyys3 / 4 "
Mitata1 ja 4
Eristys tyyppiMuovi
Pituus6"
MateriaaliTeräs / Kupari
Maks. Vahvistimet500A
Maks. Jännite12
AlaluokkaBooster Clamp
TyyppiKeskitaso
Leveys4 2 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetVäriLiitäntämateriaaliTyyppiLeveysSyvyysMitataeräHinta
WESTWARD 23PC38 Booster Cable Clamp Teräs / kupari 4-6 | AB7KLM 23PC38400APunainen / MustaTeräs / KupariKeskitaso3 7 / 9 "5 / 6 "4 ja 6Akun tehostinpidike€20.34
WESTWARD 23PC39 Vahvistinkaapelin kiinnike Teräs / kupari 1 - 4 | AB7KLN 23PC39500APunainen / MustaTeräs / KupariKeskitaso4.25 "4 / 5 "1 ja 4Akun tehostinpidike€20.09
WESTWARD 23PC40 Vahvistinkaapelin kiinnike Teräs / kupari 1 - 4 | AB7KLP 23PC40800APunainen / MustaTeräs / KupariHeavy Duty4.25 "4 / 5 "1 ja 4Akun kiinnitin€32.24
WESTWARD 23PC41 Booster Cable Clamp Kupari / plstc 1 - 4 | AB7KLQ 23PC41800AMustaKupari / muoviHeavy Duty4.25 "1"1 ja 4Akun kiinnitin€62.02
WESTWARD 23PC42 Booster Cable Clamp Kupari / plstc 1 - 4 | AB7KLR 23PC42800ApunainenKupari / muoviHeavy Duty4.25 "1"1 ja 4Akun kiinnitin€63.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23PC46 Booster kaapelin pidike Teräs/kupari 1 - 4
€19.74 /pakkaus