Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TYS12-280-10 Johdinside 12 tuuman metallinharmaa - 10 kpl pakkaus | AE9FJK 6JE44

TY-RAP TYS12-280-10 Johdinside 12 tuuman metallinharmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9FJK Malli: TYS12-280-10Ristiviite: 6JE44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriMetallinharmaa
MalliMulti Lock
VelvollisuusErittäin raskas
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus12 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-112 - 1000 astetta F
Vetolujuus250 paunaa.
Paksuus0.01 "
UL-tyyppi21
Leveys0.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaAsennusreiän kokoTemp. alueVetolujuusPaksuusHinta
TY-RAP TY25MX-A johdinside 7.31 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "NylonMustaEi--40 - 221 astetta F50 lb0.048 "€64.12
TY-RAP TY27MX-A johdinside 13.4 tuumaa musta - 50 kpl pakkaus | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "NylonMustaEi--40 - 221 astetta F120 paunaa.0.063 "€141.88
TY-RAP TY533M johdinside 4 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "NylonLuonnollinenEi#4-40 - 185 astetta F18 lb0.03 "€44.36
TY-RAP TY534M johdinside 6 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "NylonLuonnollinenEi#8-40 - 185 astetta F40 lb0.04 "€57.55
TY-RAP TY534MX johdinside 6 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "NylonMustaEi#8-40 - 185 astetta F40 lb0.04 "€92.72
TY-RAP TY535M johdinside 7.8 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "NylonLuonnollinenEi#10-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "€59.84
TY-RAP TY535MX johdinside 7.8 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "NylonMustaEi#10-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "€83.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TYS12-280-10 Johdinside 12 tuuman metallinharmaa - 10 kpl pakkaus
€23.48 / yksikkö