Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP58 keihäänterä 1-3/4 D X2-1/2 tuumaa pituus 8 tuumaa suojus | AB7GAN

WESTWARD 22XP58 keihäänterä 1-3/4 D X2-1/2 tuumaa, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GAN Malli: 22XP58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapio leikkuri
Yhteyden koko7 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3 - 8 "
Palojen lukumäärä1
Koko1-3 / 4 "S x 2-1 / 2" L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1143
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP52 Lapileikkuri 1-3/8 Dx1-7/8 tuumaa pituus 4 tuumaa korkki | AB7GAG 22 XP525 / 8 "1-3 / 8 "S x 1-7 / 8" L€4.83
WESTWARD 22XP53 lapio leikkuri 1 D x 1-1 / 2 tuuman pituus 4 tuuman korkki | AB7GAH 22 XP535 / 8 "1 "S x 1-1 / 2" L€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP58 keihäänterä 1-3/4 D X2-1/2 tuumaa, pituus 8 tuumaa
€8.52 / yksikkö