Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP53 lapio leikkuri 1 D x 1-1 / 2 tuuman pituus 4 tuuman korkki | AB7GAH

WESTWARD 22XP53 Lapileikkuri 1 D x 1-1/2 tuumaa pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GAH Malli: 22XP53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapio leikkuri
Yhteyden koko5 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus2 - 4 "
Palojen lukumäärä1
Koko1 "S x 1-1 / 2" L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP52 Lapileikkuri 1-3/8 Dx1-7/8 tuumaa pituus 4 tuumaa korkki | AB7GAG 22 XP525 / 8 "1-3 / 8 "S x 1-7 / 8" L€4.83
WESTWARD 22XP58 keihäänterä 1-3/4 D X2-1/2 tuumaa pituus 8 tuumaa suojus | AB7GAN 22 XP587 / 8 "1-3 / 4 "S x 2-1 / 2" L€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP53 Lapileikkuri 1 D x 1-1/2 tuumaa pituus 4 tuumaa
€4.44 / yksikkö