Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22UN81 pultileikkuri 24 tuuman pituus 5/16 tuuman korkki | AB7FBW

WESTWARD 22UN81 pulttileikkuri 24 tuuman pituus 5/16 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AB7FBW Malli: 22UN81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliKumikahva
Kahva materiaaliAlumiini
LeukamateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 22UN79 pultileikkuri 14 tuuman pituus 3/16 tuuman korkki | AB7FBU 22UN7914 "€62.90
WESTWARD 22UN80 pultileikkuri 18 tuuman pituus 1/4 tuuman korkki | AB7FBV 22UN8018 "€67.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UN81 pulttileikkuri 24 tuuman pituus 5/16 tuuman korkki
€122.50 / yksikkö