WESTWARD 22UN80 pultileikkuri 18 tuuman pituus 1/4 tuuman korkki | AB7FBV

WESTWARD 22UN80 pulttileikkuri 18 tuuman pituus 1/4 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AB7FBV Malli: 22UN80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliKumikahva
Kahva materiaaliAlumiini
LeukamateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 22UN79 pultileikkuri 14 tuuman pituus 3/16 tuuman korkki | AB7FBU 22UN7914 "€62.90
WESTWARD 22UN81 pultileikkuri 24 tuuman pituus 5/16 tuuman korkki | AB7FBW 22UN8124 "€122.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22UN80 pulttileikkuri 18 tuuman pituus 1/4 tuuman korkki
€67.44 / yksikkö