WESTWARD 21WM89 Iskukanta 1-1/2 tuuman Drive 100mm 6pts | AB6LFU

WESTWARD 21WM89 Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 100 mm 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AB6LFU Malli: 21WM89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliKromi molybdeeniseosterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus4.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko100mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2935
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 21WM91 Impact Socket 1-1/2 tuuman Drive 115mm 6pts | AB6LFW 21 WM915"115mm€1,132.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21WM89 Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 100 mm 6 pistettä
€877.50 / yksikkö