WESTWARD 21WM91 Impact Socket 1-1/2 tuuman Drive 115mm 6pts | AB6LFW

WESTWARD 21WM91 Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 115 mm 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AB6LFW Malli: 21WM91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,132.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1.5 "
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliKromi molybdeeniseosterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko115mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4175
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 21WM89 Iskukanta 1-1/2 tuuman Drive 100mm 6pts | AB6LFU 21 WM894.5 "100mm€877.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21WM91 Iskukanta 1-1/2 tuuman veto 115 mm 6 pistettä
€1,132.85 / yksikkö