Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 21ML03 Upotettava 1 huilu 82 asteen 1 tuuman Hss | AB6GLT

WESTWARD 21ML03 Upotus 1 huilua 82 astetta 1 tuuma Hss

Varastossa
Tuote: AB6GLT Malli: 21ML03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1"
Leikkauskapasiteetti1"
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
WESTWARD 21MK97 Upotin 1 huilu 82 asteen 1/2 nopea teräs päällystämätön | AB6GLM 21 MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€21.56
WESTWARD 21MK98 Upotin 1 huilu 82 asteen 3/8 pikateräs päällystämätön | AB6GLN 21 MK983 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21MK99 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/4 pikateräs päällystämätön | AB6GLP 21 MK993 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.31
WESTWARD 21ML01 uppoputki 1 huilu 82 asteen 5/8 pikateräs päällystämätön | AB6GLQ 21 ml 015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€18.09
WESTWARD 21ML02 Upotin 1 huilu 82 astetta 1/4 nopea teräs päällystämätön | AB6GLR 21 ml 021 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€6.67
WESTWARD 21ML04 Upotusallas 1 huilu 82 astetta 1 1/4 Hss | AB6GLU 21 ml 041-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€47.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21ML03 Upotus 1 huilua 82 astetta 1 tuuma Hss
€29.12 / yksikkö