RUD CHAIN ​​7989913 Nostorengas 180 kääntyvä 17 Lb. Kantavuus | AB630KPW 2MLR1

RUD CHAIN 7989913 Nostorengas 180 kääntyvä 17 Lb. Kantavuus

Varastossa
Tuote: AB2KPW Malli: 7989913Ristiviite: 1MLR8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,570.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
AsennustyyliRuuvattava
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen koko7
Työkuorman raja17,630 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1305
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7990720 Nostorengas 180 kääntyvä 1380 paunaa AB2KPQ 1MLR2 79907201 / 2-131380 lb€305.17
RUD CHAIN ​​7989908 Nostorengas 180 Pivot 3300 Lb.kuormakapasiteetti | AB2KPR 1MLR3 79899085 / 8-113300 lb€417.62
RUD CHAIN ​​7989909 Nostorengas 180 kääntyvä 5500 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KPT 1MLR4 79899093 / 4-105500 lb€510.21
RUD CHAIN ​​7989910 Nostorengas 180 kääntyvä 5500 lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KPU 1MLR5 79899107 / 8-95500 lb€509.51
RUD CHAIN ​​7989911 Nostorengas 180 kääntyvä 8800 paunaa AB2KPV 1MLR6 79899111-88800 lb€709.67
RUD CHAIN ​​7989901 Nostorengas 180 kääntyvä 1380 paunaa AB2KPX 1MLR9 79899011 / 2-131380 lb€291.38
RUD CHAIN ​​7989902 Nostorengas 180 Pivot 3300 Lb.kuormakapasiteetti | AB2KPY 1MLT1 79899025 / 8-113300 lb€313.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7989913 Nostorengas 180 kääntyvä 17 Lb. Kantavuus
€1,570.41 / yksikkö