WESTWARD 21LP36 -mittauspyörä 12-11 / 16 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa | AB6GLH

WESTWARD 21LP36 mittapyörä 12-11/16 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6GLH Malli: 21LP36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
Värisininen
Syvyys5"
ToimintoNollaa laskurin painike
Kahva laajennettu L39-3 / 8 "
Pituus20.75 "
MateriaaliABS-runko, PU-rengas
mittausalue9999 ', 11 "
Mittayksikötft., sisään.
Nettopaino6.4 lb
AsiakirjatPituus
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta3.3 ft.
Pyörän halkaisija12 11 / 16 "
Leveys12 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.979
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaVäriSyvyysLeveysToimintoPituusMateriaalimittausalueHinta
WESTWARD 1EJX4 Mittauspyörä 1 jalka, nettopaino 31.7 Oz | AA9PNX 1EJX44"Turvallisuus Vihreä-6.5 "Lisää ja vähentää, taittaa säilytystä ja kuljetusta varten18 "Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti100,000 ft.€79.16
WESTWARD 1EJX5 Mittauspyörä 1 jalka, nettopaino 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"Turvallisuus Vihreä-6.5 "Lisää ja vähentää, taittaa säilytystä ja kuljetusta varten18 "Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti100,000 ft.€88.15
WESTWARD 21LP32 -mittauspyörä 4 tuumaa Ft / in 9999 jalkaa 11 tuumaa | AB6GLE 21LP324"sininen4-5 / 16 "16.25 "Nollaa laskurin painike16 15 / 16 "Valettu ABS9999 ', 11 "€43.65
WESTWARD 21LP40 -mittauspyörä 6 tuuman halkaisija | AB6GLL 21LP406"sininen5.125 "11.437 "Nollaa laskurin painike21.75 "ABS-runko, valettu alumiinipyörä9999 ', 11 "€95.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21LP36 mittapyörä 12-11/16 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa
€124.69 / yksikkö