Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EJX4 Mittauspyörä 1 jalka, nettopaino 31.7 Oz | AA9PNX

WESTWARD 1EJX4-mittapyörä, 1 jalkaa, nettopaino 31.7 oz

Varastossa
Tuote: AA9PNX Malli: 1EJX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapyörä
VäriTurvallisuus Vihreä
ToimintoLisää ja vähentää, taittaa säilytystä ja kuljetusta varten
Kahva laajennettu L34-1 / 4 "
Korkeus18 "
Pituus18 "
MateriaaliErittäin iskunkestävä polykarbonaatti
mittausalue100,000 ft.
Mittayksikötft.
Nettopaino31.7 oz.
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta1 ft.
Pyörän halkaisija4"
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4895
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaVäriSyvyysLeveysToimintoPituusMateriaalimittausalueHinta
WESTWARD 1EJX5 Mittauspyörä 1 jalka, nettopaino 34.4 oz | AA9PNY 1EJX54"Turvallisuus Vihreä-6.5 "Lisää ja vähentää, taittaa säilytystä ja kuljetusta varten18 "Erittäin iskunkestävä polykarbonaatti100,000 ft.€88.15
WESTWARD 21LP32 -mittauspyörä 4 tuumaa Ft / in 9999 jalkaa 11 tuumaa | AB6GLE 21LP324"sininen4-5 / 16 "16.25 "Nollaa laskurin painike16 15 / 16 "Valettu ABS9999 ', 11 "€43.65
WESTWARD 21LP36 -mittauspyörä 12-11 / 16 tuumaa 9999 jalkaa 11 tuumaa | AB6GLH 21LP3612 11 / 16 "sininen5"12 11 / 16 "Nollaa laskurin painike20.75 "ABS-runko, PU-rengas9999 ', 11 "€124.69
WESTWARD 21LP40 -mittauspyörä 6 tuuman halkaisija | AB6GLL 21LP406"sininen5.125 "11.437 "Nollaa laskurin painike21.75 "ABS-runko, valettu alumiinipyörä9999 ', 11 "€95.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EJX4-mittapyörä, 1 jalkaa, nettopaino 31.7 oz
€79.16 / yksikkö