Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 12-71787097J Sakset 8 tuuman pituus oranssi / harmaa kaksivärinen | AH8ZWL 39DT64

FISKARS 12-71787097J Sakset, pituus 8 tuumaa, oranssi/harmaa, kaksipuolinen

Varastossa
Tuote: AH8ZWL Malli: 12-71787097JRistiviite: 39DT64
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
€35.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliTiN pinnoitettu teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäOranssi / harmaa
Kahvan muotoiluKaareva ja suurennettu jousi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliRystysuojus
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus3"
Kokonaispituus8"
Ensisijainen sovellusMatto ja raskas kangas
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1452
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliKäsittele väriäKahvan muotoiluVasen / oikea käsiLeikkauksen pituusKokonaispituusEnsisijainen sovellusHinta
FISKARS 01-004244J Sakset 8 tuuman pituinen oranssi / harmaa kaksivärinen | AH8ZWF 39DT59 01-004244JTiN pinnoitettu teräsOranssi / harmaaSormus ja laajennettu jousiMolempikätinen8"8"Monikäyttöinen€22.37
FISKARS 01-004250J Sakset 8 tuuman pituinen harmaa oikea käsi AH8ZWG 39DT60 01-004250JKarkaistu teräsHarmaaSormus ja laajennettu jousiOikea käsi8"8"Monikäyttöinen€13.87
FISKARS 01-005037J Sakset, 7 tuumaa, harmaa, kaksivärinen | AH8ZWJ 39DT62 01-005037JRuostumaton teräsHarmaaSormus ja rengasMolempikätinen7"7"Monikäyttöinen€7.68
FISKARS 12-99118697WJ sakset, 8 tuuman pituus oranssi / valkoinen, molemminpuolinen | AH8ZWM 39DT65 12-99118697WJRuostumaton teräsOranssi / valkoinenKaareva ja suurennettu jousiMolempikätinen3"8"Matto ja raskas kangas€24.64
FISKARS 190850-1001 sakset, 8 tuuman pituus harmaa / oranssi, kaksivärinen | AH8ZWN 39DT66 190850-1001Ruostumaton teräsOranssi / harmaaTyynykahva kaarevaMolempikätinen3"8"Matto ja raskas kangas€35.41
FISKARS 34527797J Sakset, 8 tuuman pituus, oranssi, kaksipuolinen | AH8ZWR 39DT69 34527797JRuostumaton teräsOranssiSormus ja laajennettu jousiMolempikätinen8"8"Monikäyttöinen€18.65
FISKARS 12-94518697WJ sakset 8 tuuman pituinen oranssi kaksivärinen | AH8ZWT 39DT70 12-94518697WJRuostumaton teräsOranssiSormus ja laajennettu jousiMolempikätinen8"8"Monikäyttöinen€23.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 12-71787097J Sakset, pituus 8 tuumaa, oranssi/harmaa, kaksipuolinen
€35.88 / yksikkö