Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20YD84 -hitsauslanka, halkaisija 0.045 tuumaa, E71T11 | AG9NCD

WESTWARD 20YD84 hitsauslanka, halkaisija 0.045 tuumaa E71T11

Varastossa
Tuote: AG9NCD Malli: 20YD84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusE71T-11
Säiliön koko2 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.045 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus70,000-95,000 PSI
HitsausprosessitFCAW
Langan tyyppiFlux-ydin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 20YC75 -hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 55FC-O | AG9NCC 20YC75kovapinnoitukseen€67.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20YD84 hitsauslanka, halkaisija 0.045 tuumaa E71T11
€25.57 / yksikkö