A ampeeria: 14.5A , Kaapelin halkaisija: 0.25 " , Kaapelinäyttö: Alufoil , Kaapelityyppi: Twin Conductor , Luokka: 2872 01, 2872 81 , Väri: Musta , Muodonmuutoslujuus: 2000 N , Elementin IP-luokka: IPX7 , Täyteaine: PEX , Asennuslämpötila: 23 astetta F , Asennuslämpötila (min.): -5 astetta C , Johdon pituus: 19.6 ft. , Max. Ei toimintalämpötila: 185 astetta F , Min. Taivutushalkaisija: 42 mm , Ensisijainen sovellus: Maan jään ja lumen sulatus, katon jäätymissuoja , Vetovoima: 120 N , UV-suoja: Kyllä