3M Palonestotiivisteet


Suodattaa
Soveltamenetelmä: Ilmaton ruisku
TyyliMalliVäricontainer TyyppiPaloluokitusMateriaaliKokoHinta (ei alv)
A
FD-200-G
HarmaasankoJopa 4 tuntia.elastomeeriset5 gal.€591.50
B
FD-200-R
punainensankoJopa 4 tuntia.elastomeeriset5 gal.€657.76
C
FD150+PUNAINEN (20 OZ)
punainenPutkiJopa 4 tuntiaAkryylilateksi20 fl oz€25.16
D
FIP 1-VAIHE
PunaruskeaKasetti2 hrvaahto13 oz€982.20
E
MPP+7 "X7"*
PunaruskeatyynyJopa 4 tuntiaTiksotrooppinen7 "L x 7" W€21.19
F
MP+1.4X11
PunaruskeaPysyäJopa 4 tuntiaintumescent1 1/2 "halkaisija x 11" L€49.05
G
MPP+4 "X8"*
PunaruskeatyynyJopa 4 tuntiaintumescent8 "L x 4" W€14.24
H
CP-25WB+5GAL
PunaruskeasankoJopa 4 tuntiaintumescent5 gal€928.38
I
CP-25WB+27 OZ
PunaruskeaKasettiJopa 4 tuntiaintumescent27 oz€78.91
J
MPP+9.5 "X9.5"*
PunaruskeatyynyJopa 4 tuntiaTiksotrooppinen9 1/2 "L x 9 1/2" W€19.23
K
CP-25WB+20 OZ
PunaruskeaPutkiJopa 4 tuntiaintumescent20 oz€44.32
L
CP-25WB+2GAL
PunaruskeasankoJopa 4 tuntiaintumescent2 gal€818.91
M
IC-15WB+-20 OZ
KeltainenKasettiJopa 3 tuntiaintumescent20 oz€32.79

Palonestotiivisteet

3M palonestotiivisteet on suunniteltu palamaan rakennuksen saumoja ja verhoseinän kehän saumoja sekä läpivientitiivisteiden avulla tulen, lämmön, savun ja haitallisen kaasun leviämisen hallitsemiseksi. Näillä tiivistysaineilla on elastomeerirakenne, joka läpikäy puristus- / jatkotestin jopa +/- 50% sauman nimellisleveydestä ilman halkeilua ja vesipohjainen kaava, joka puhdistaa helposti. Ne on levitettävä tavanomaisilla ilmattomilla ruiskuilla, jotka nopeasti kuivuvat muodostaen lujan, elastomeerisen pinnoitteen. Nämä tiivistysaineet tarjoavat jopa 4 tunnin palosuojauksen rakennusliitoksissa ASTM E 1966 (UL 2079) -standardien mukaisesti ja jopa 3 tunnin palontorjunnan kehäpalosuojajärjestelmissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?