Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 20WZ94 kantapää 1/4 tuuman torx

Varastossa
Tuote: AF7EBV Malli: 20WZ94

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-kärkiholkki
Terän pituus3 9 / 64 "
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
Lisäyksen pituus3-9 / 64 "
MateriaaliPistorasia: kromattu vanadiumteräs, kärki: teräs S2
Pisteiden määrä0
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
KokoT8
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT8
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräKokonaispituusKokoVihjeiden kokoVihjetyyppiHinta
WESTWARD 20WZ95 kuusiokolo 1/4 tuuman käyttö Torx | AF7EBW 20WZ953.156 "Torx-kärkiholkki3.5 "T10T10torx€13.06
WESTWARD 20WZ96 hylsykärki 1/4 tuuman käyttölaite Torx AF7EBX 20WZ963.156 "Torx-kärkiholkki3.5 "T15T15torx€13.06
WESTWARD 20XA01 hylsykärki 1/4 tuuman käyttölaite, peukaloinniltaan kestävä Torx | AF7ECA 20XA0163 / 64 "Torx-kärkiholkki1.375 "T8T8Peukalo Torx€9.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20WZ94 kantapää 1/4 tuuman torx
€1.58 / yksikkö