EXTRACT-ALL B-982-2 Poistoilmapuhaltimen yleiskannatin | AF4RXK 9HX40

EXTRACT-ALL B-982-2 pakopuhaltimen yleiskiinnitys

Tuote: AF4RXK Malli: B-982-2Ristiviite: 9HX40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 3.000 tuumaa. SP600
dBA @ 5 jalkaa74
Asunnon korkeus19.5 "
Asunnon pituus15.25 "
Kotelon leveys9.75 "
Hz60
Tulo Dia.4"
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi1 / 2 hp
Vaihe1
Jännite120/240
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppidBA @ 5 jalkaaAsunnon korkeusPyörän halkaisijaAsunnon pituusKotelon leveysTulo Dia.Moottorin koteloHinta
EXTRACT-ALL B-982-1A -poistopuhaltimen yleisasennus AF6AMH 9UC85 B-982-1A350W6812 "5"8.5 "9"5"Täysin suljettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL B-982-2 pakopuhaltimen yleiskiinnitys