VESTIL VGLT-16-4F-Y Pinta joustava pylväs, koko 48 x 3.25 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BPF Malli: VGLT-16-4F-Y

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelineator Post
Pultin pään halkaisija1 / 4 "
Pultin pituus4" Asfaltti, 3" Betoni
VäriKeltainen
Korkeus48 "
Pituus8"
Materiaalipolykarbonaatti
MittayksikötJOKA
Panoksen leveys3 1 / 4 "
TyyppiJoustava
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL VGLT-16-2F-O Pinta joustava panos, 24 x 3.25 tuuman koko, oranssi | AG8BNX VGLT-16-2F-OOranssi€70.08
VESTIL VGLT-16-2F-W Pinta joustava pylväs, 24 x 3.25 tuuman koko, valkoinen | AG8BNY VGLT-16-2F-WValkoinen€70.08
VESTIL VGLT-16-2F-Y Pinta joustava paalu, 24 x 3.25 tuuman koko, keltainen | AG8BNZ VGLT-16-2F-YKeltainen€70.08
VESTIL VGLT-16-3F-O Pinta joustava panos, 36 x 3.25 tuumaa, oranssi | AG8BPA VGLT-16-3F-OOranssi€78.54
VESTIL VGLT-16-3F-W Pinta joustava, 36 tuuman korkeus, 3 1/4 tuuman leveys | AG8BPB VGLT-16-3F-WValkoinen€50.40
VESTIL VGLT-16-3F-Y Pinta joustava paalu, 36 x 3.25 tuuman koko, keltainen | AG8BPC VGLT-16-3F-YKeltainen€78.54
VESTIL VGLT-16-4F-O Pinta joustava panos, 48 ​​x 3.25 tuuman koko, oranssi | AG8BPD VGLT-16-4F-OOranssi€97.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VGLT-16-4F-Y Pinta joustava pylväs, koko 48 x 3.25 tuumaa, keltainen
€97.19 / yksikkö