WESTWARD 20KP46 Kottikärryt 8 kuutiojalkaa 2 Pneumaattinen AF6VQC

WESTWARD 20KP46 Kottikärryt Teräs 8 kuutiojalkaa 2 Pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AF6VQC Malli: 20KP46

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärryt
Akselin halkaisija5 / 8 "
Koko8 cu. ft.
Vetimetjalopuu
Pyörien lukumäärä2
Pyörän halkaisija15.5 "
Pyörän materiaaliKumi, teräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)54.51
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)52.5
HS-koodi8716805090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjottimen materiaali (teräs)
    • Lokeron syvyys (11-1 / 2 ")
    • Lokeron pituus (51-3 / 8 ")
    • Lokeron leveys (31-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
WESTWARD 10G165 Kottikärryt, polypropeeni, 8 kuutiometriä Pneumaattinen AA2FJC 10G165Kumi, teräs3 / 5 "€277.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20KP46 Kottikärryt Teräs 8 kuutiojalkaa 2 Pneumaattinen
€322.88 / yksikkö