WESTWARD 10G165 Kottikärryt, polypropeeni, 8 kuutiometriä Pneumaattinen AA2FJC

WESTWARD 10G165 Kottikärryt Polypropeeni 8 kuutiojalkaa Pneumaattinen

Varastossa
Tuote: AA2FJC Malli: 10G165

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärryt
Akselin halkaisija3 / 4 "
Koko8 cu. ft.
Vetimetjalopuu
Pyörien lukumäärä2
Pyörän halkaisija15.5 "
Pyörän materiaaliKumi, teräs
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.975
Laivan korkeus (cm)111.25
Laivan pituus (cm)90.42
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjottimen materiaali (polyeteeni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
WESTWARD 20KP46 Kottikärryt 8 kuutiojalkaa 2 Pneumaattinen AF6VQC 20 KP46Kumi, teräs3.375 "€322.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10G165 Kottikärryt Polypropeeni 8 kuutiojalkaa Pneumaattinen
€277.69 / yksikkö