Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXK6 eristetyt ristipääruuvimeisseli # 2 x 4 tuumaa | AB4MHW

WESTWARD 1YXK6 eristetty ristipääruuvimeisseli #2 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MHW Malli: 1YXK6
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
€7.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Kahvan muotoilu3-puolinen
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus8.5 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliSVCM-seosterästä
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#2
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkityyliryhmäKahvan muotoiluKahva materiaaliKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVihjeiden kokoVinkkityyliHinta
WESTWARD 1YXJ8 eristetty uraruuvitaltta 3/32 x 3 tuumaa | AB4MHN 1YXJ8ura-3-puolinenAsetaatti5.75 "3"SVCM-seosterästä3 / 32 "Kaapin kärki€13.87
WESTWARD 1YXJ9 eristetty uraruuvitaltta 1/8 x 4 tuumaa | AB4MHP 1YXJ9ura-3-puolinenAsetaatti6.75 "4"SVCM-seosterästä1 / 8 "Kaapin kärki€5.97
WESTWARD 1YXK1 Eristetty uraruuvitaltta 5/32 x 4 tuumaa | AB4MHQ 1YXK1ura-3-puolinenAsetaatti8"4"SVCM-seosterästä5 / 32 "Kaapin kärki€7.27
WESTWARD 1YXK2 eristetty uraruuvitaltta 7/32 x 5 tuumaa | AB4MHR 1YXK2ura-3-puolinenAsetaatti9"5"SVCM-seosterästä7 / 32 "Kaapin kärki€7.99
WESTWARD 1YXK3 eristetty uraruuvitaltta 1/4 x 6 tuumaa | AB4MHT 1YXK3ura-3-puolinenAsetaatti10.5 "6"SVCM-seosterästä1 / 4 "Kaapin kärki€10.83
WESTWARD 1YXK4 eristetty uraruuvitaltta 5/16 x 7 tuumaa | AB4MHU 1YXK4ura-3-puolinenAsetaatti11.75 "7"SVCM-seosterästä5 / 16 "Kaapin kärki€13.61
WESTWARD 1YXK5 -eristetyt ristipääruuvitaltta # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / ristipiste3-puolinenAsetaatti7.5 "3.187 "SVCM-seosterästä#1Phillips€7.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXK6 eristetty ristipääruuvimeisseli #2 x 4 tuumaa
€7.95 / yksikkö