FLAMBEAU Säädettävä lokero


Suodattaa
Väri: Läpikuultava
TyyliMallieräMateriaaliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
T9502
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni25 ja 8916.75 "5"17.25 "€63.74
B
T4007AT
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni6 ja 367.25 "1.75 "11 "€9.75
C
T600
Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja ylös6.75 "1.75 "11 "€14.79
D
T300
Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja ylös4.125 "1.5 "7"€8.86
E
T9501
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni18 ja 7316.75 "5"17.25 "€56.62
F
T9500
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni15 ja 2416.75 "5"17.25 "€57.37
G
T9200
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni1 ja 814 "6.25 "15.25 "€45.99
H
T9101AT
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni8 ja 4814 "2"15 "€26.49
I
T9101
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni4 ja 4014 "2"15 "€26.43
J
T7003
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni6 ja 99.75 "3.187 "16.5 "€19.31
K
T5008
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni4 ja 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "€13.72
L
T5007AT
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni4 ja 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "€12.56
M
T4008
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni6 ja 367.25 "1.75 "11 "€9.75
N
T7004
Säädettävä lokeropolypropeeni7 ja 169.75 "3.25 "16.5€15.84
O
999-2
Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja ylös9.625 "2"13.5 "€32.05
P
6703TW
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni3 ja 184.125 "1.5 "7"€5.49
Q
T1002
Säädettävä lokeroLäpikuultava polypropeeni4 ja 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€3.64
R
6004R
Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.5 "1.5 "9"-
Tarjouspyyntö
S
5007
Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 482"2"9.125 "€15.50
T
4007
Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 361.75 "1.75 "7.25 "€11.03
U
3003
Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.25 "1.25 "5"€7.80
V
2003
Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 181.5 "1.5 "4.125 "€5.57
W
1002
Säädettävä lokeropolypropeeni4 ja 61.25 "1.25 "3.38 "€5.30
X
T9007
Säädettävä lokeropolypropeeni6 ja 1814 "3.5 "15 "€31.25
Y
T2003
Säädettävä lokeropolypropeeni3 ja 184.125 "1.5 "7"€5.12
Z
T155
LokerolaatikkoLäpikuultava polypropeeni53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€5.30
A1
T4000
LokerolaatikkoLäpikuultava polypropeeni17.25 "1.75 "11 "€10.50

Säädettävä lokero

Säädettävissä Flambeau-säilytyslokeroissa on polypropeenirakenne läpikuultavalla kannella, joten ne ovat ihanteellisia sähköisten, elektronisten tai kalastuskomponenttien sekä työkalujen ja lääkkeiden varastointiin. Tuotemerkin Tuff Tainer -vaihtoehdot on suunniteltu patentoidulla ZeRust VCI -polymeeritekniikalla myrkyttömän, hajuttoman, huoltovapaan höyrysuojan tarjoamiseksi ja estämään hapettumisen ja pelkistyksen reaktiot altistuneessa sisällössä. Hopeaesineiden varastointiin ne on varustettu myös pilaantuvien estäjien väliseinillä, jotka kestävät jopa 5 vuotta. Flambeau Infinite Divider System (IDS) -sarjan astiat, jotka on valmistettu kestävistä kemikaaleista ja polypropyleenistä, tarjoavat mukavuuden siirtää jokaista jakajaa jopa 1/16 tuumaa uurretun osaston yli, ja niitä on saatavana 1-73 osastovaihtoehtona. Valitse laaja valikoima näistä Flambeau-lokeroista, saatavana 1.25-, 1.5- ja 2-tuumaisina vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?