LUBE PMP350-06 Rasvan voitelujärjestelmän 6 syöttö | AB3JBF 1TMU3

LUBE PMP350-06 Rasvan voitelujärjestelmä 6 Syöttö

Varastossa
Tuote: AB3JBF Malli: PMP350-06Ristiviite: 1TMU3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,050.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuudenmittauksen voitelujärjestelmä
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Ilman tulopaine25 - 125 psi
Voitelutyyppirasva
MateriaaliAlumiini, messinkiteräs, läpinäkyvä polymeeri
AsennustyyppiNEMA-paneeli
Syötteiden lukumäärä6
ToimintaIlmakäyttöisiä
ulostulo0 - 0.012 ov. sisään./cycle/feed
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus14.75 "
kokonaisleveys12.88 "
Pumpun suhde9:0
Säiliön kapasiteetti168 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Lähtöpaine (300 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
LUBE PMP530-04 Rasvan voitelujärjestelmän 4 syöttö | AB3JBG 1TMU4 PMP530-04NEMA-laatikko6.56 "19.8 "9"€3,789.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE PMP350-06 Rasvan voitelujärjestelmä 6 Syöttö
€4,050.27 / yksikkö