Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 103632 tarkastusrekisterimerkki Palosammutin3 tuumaa Korkeus PK10 | AH4ZRT 35TJ49

BRADY 103632 Tarkastusmerkintä Palosammutin 3 tuumaa, korkeus PK10

Varastossa
Tuote: AH4ZRT Malli: 103632Ristiviite: 35TJ49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliAlumiini
ShapeSuorakulmio
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 103632 Tarkastusmerkintä Palosammutin 3 tuumaa, korkeus PK10
€70.63 / yksikkö