Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S602304 1 Huoltosarja D80000 Salvan osat | AC2ZWN 2PLE7

REELCRAFT S602304 1 huoltosarja D80000 salpaosat

Varastossa
Tuote: AC2ZWN Malli: S602304 1Ristiviite: 2PLE7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja
TyyppiD80000 salvan osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
REELCRAFT S602280 1 Huoltosarja oikean salvan osat | AC2ZWH 2PLE2 S602280 1RT-salvan osat€41.16
REELCRAFT S602293 1 Huoltosarja 4000/5000 salvan osat | AC2ZWJ 2PLE3 S602293 14000/5000 salvan osat€111.69
REELCRAFT S602299 1 Huoltosarja 7000 salvan osat | AC2ZWK 2PLE4 S602299 17000 salvan osaa€121.35
REELCRAFT S602301 1 Huoltosarja 8000 salvan osat | AC2ZWL 2PLE5 S602301 18000 salvan osaa€204.24
REELCRAFT S602302 1 Huoltosarja 80000 salvan osat | AC2ZWM 2PLE6 S602302 180000 salvan osaa€162.00
REELCRAFT S602303 1 Huoltosarja 9000 salvan osat | AC2ZWP 2PLE8 S602303 19000 salvan osaa€141.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S602304 1 huoltosarja D80000 salpaosat
€237.47 / yksikkö