STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL Hyllylaite 72 tuumaa 40 tuumaa 20 tuumaa | AA7JRF 16A410

STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL-hyllyyksikkö 72 tuumaa 40 tuumaa 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JRF Malli: 3.46-CSU-204-9DBWLRistiviite: 16A410

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,130.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys20 "
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
Korkeus74 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1350 lb
HyllytyyliSuljettu
Hyllytyyppifreestanding
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 301.95
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn säätöHyllyn kapasiteettiHyllytyyliLeveysHinta
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL -hyllyyksikkö 72 tuumaa 52 tuumaa 20 tuumaa | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "lisäykset850 lbSuljettu52 "€7,799.87
STRONG HOLD 1848-72 Hyllylaite 72 tuumaa 48 tuumaa 18 tuumaa | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "51-1 / 2 "lisäykset1200 lbavoin48 "€1,873.91
STRONG HOLD 2448-72 Hyllylaite 72 tuumaa 48 tuumaa 24 tuumaa | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "51-1 / 2 "lisäykset1600 lbavoin48 "€2,111.80
STRONG HOLD 2460-72 Hyllylaite 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414 2460-7224 "72 "51-1 / 2 "lisäykset2000 lbavoin60 "€2,910.04
STRONG HOLD 35-CSU-183 hylly 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8 35-CSU-18318 "60 "32 tuuman lisäykset1350 lbSuljettu36 "€2,185.93
STRONG HOLD 35-CSU-243 -hyllyyksikkö 60 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "32 tuuman lisäykset1900 lbSuljettu36 "€2,481.18
STRONG HOLD 36-CSU-144 -hyllylaite 72inh 36inw 14ind | AD3LAG 3ZYD3 36-CSU-14414 "72 "42 tuuman lisäykset1025 lbSuljettu36 "€2,152.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL-hyllyyksikkö 72 tuumaa 40 tuumaa 20 tuumaa
€6,130.94 / yksikkö