DAYTON Oviverhot, 22-1/4 tuuman korkeus


Suodattaa
Oven paksuus: 1-3/8 to 2-1/4" , Laipan leveys: 1.187 " , Tyyppi: Imu tai poisto , Leveys: 22.25 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta (ei alv)
A
5NKL6
Kirkas eloksoitu0.914 Neliö-Ft.14.13 "Suulakepuristettu alumiini17€173.92
A
5NKL8
Kirkas eloksoitu1.27 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini24€230.88
A
5NKL9
Kirkas eloksoitu1.58 Neliö-Ft.22.13 "Suulakepuristettu alumiini30€269.59
B
6WRJ9
Harmaa maali1.58 Neliö-Ft.22.13 "Teräs38€206.63

Oviverhot, 22-1/4 tuuman korkeus

Dayton -oven säleiköt tarjoavat asianmukaisen ilmanvaihdon suljetuissa tiloissa kanavien kautta. Ne mahdollistavat ilman liikkeen säilyttäen yksityisyyden ja turvallisuuden puu- tai metallikoteloissa. Näissä ovissa on kestävä metallirakenne (alumiini / teräs) ja käännetyt V-tyyliset terät 45 asteen kulmassa. Niissä on anodisoitu viimeistely korroosion estämiseksi ja ruuvit helpottavat asennusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä oviaukkoja, joita on saatavana 17, 24, 30 ja 38 terän vaihtoehtona Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?