KERN AND SOHN MWS-NM-sarjan pyörätuolivaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Vähimmäispaino: 2Kg , Lavan korkeus: 1060 mm , Alustan leveys: 1255 mm , Virtalähde: Virtalähde , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Maalattu teräs
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
MWS 400K100DM
0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2 kg60 mm1000 x 1000 mmX x 1255 1060 60 mm1000 mm1000 mm€2,225.05
B
MWS 300K100M
0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mmX x 910 740 65 mm740 mm910 mm€1,683.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?