Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKL2 lävistäjät 6 tuuman pituus 7/8 tuuman leuka | AB3NLT

WESTWARD 1UKL2 diagonaalileikkurit, 6 tuuman pituus 7/8 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AB3NLT Malli: 1UKL2
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
€26.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäSisäinen sininen, ulkopuolella musta
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys11 / 32 "
MateriaaliKovettunut ja karkaistu teräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotKäsittele väriäKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKL1 halkaisijaleikkurit 6 tuuman pituus 7/8 tuuman leuka | AB3NLR 1UKL11000VsininenkastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit7 / 8 "11 / 32 "Kovettunut ja karkaistu teräs6"€43.79
WESTWARD 1UKN1 -leikkurit 8-1 / 8 tuuman pituus 1 tuuman leuka | AB3NLY 1UKN1Ei arvioitusininenkastettujaLävistäjät1"3 / 8 "Kovettunut ja karkaistu teräs8.125 "€35.20
WESTWARD 1UKN2 -leikkurit 8-1 / 8 tuuman pituus 1 tuuman leuka | AB3NLZ 1UKN2Ei arvioituSisäinen sininen, ulkopuolella mustaergonominenLävistäjät1"3 / 8 "Kovettunut ja karkaistu teräs8.125 "€24.43
WESTWARD 1YXJ4 eristetyt diagonaalileikkurit, 8 tuuman pituus | AB4MHJ 1YXJ41000VPunainen / KeltainenEristettyLävistäjät7 / 8 "1.125 "Kromi-vanadiiniteräs8"€50.56
WESTWARD 3WY52 Eristetyt diagonaalileikkurit 5-1 / 4 tuuman pituus | AD2ZBP 3 WY52Ei arvioituOranssi / KeltainenMonikomponenttinenLävistäjät3 / 4 "29 / 64 "Kromi-vanadiiniteräs5.25 "€60.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKL2 diagonaalileikkurit, 6 tuuman pituus 7/8 tuuman leuka
€26.79 / yksikkö