Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3WY52 Eristetyt diagonaalileikkurit 5-1 / 4 tuuman pituus | AD2ZBP

WESTWARD 3WY52 eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZBP Malli: 3WY52Ristiviite: 32H693
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
€60.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan tyyppiMonikomponenttinen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys29 / 64 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus5.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotKäsittele väriäKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKL1 halkaisijaleikkurit 6 tuuman pituus 7/8 tuuman leuka | AB3NLR 1UKL11000VsininenkastettujaEristetyt diagonaaliset leikkurit7 / 8 "11 / 32 "Kovettunut ja karkaistu teräs6"€43.79
WESTWARD 1UKL2 lävistäjät 6 tuuman pituus 7/8 tuuman leuka | AB3NLT 1UKL21000VSisäinen sininen, ulkopuolella mustaergonominenEristetyt diagonaaliset leikkurit7 / 8 "11 / 32 "Kovettunut ja karkaistu teräs6"€26.79
WESTWARD 1UKN1 -leikkurit 8-1 / 8 tuuman pituus 1 tuuman leuka | AB3NLY 1UKN1Ei arvioitusininenkastettujaLävistäjät1"3 / 8 "Kovettunut ja karkaistu teräs8.125 "€35.20
WESTWARD 1UKN2 -leikkurit 8-1 / 8 tuuman pituus 1 tuuman leuka | AB3NLZ 1UKN2Ei arvioituSisäinen sininen, ulkopuolella mustaergonominenLävistäjät1"3 / 8 "Kovettunut ja karkaistu teräs8.125 "€24.43
WESTWARD 1YXJ4 eristetyt diagonaalileikkurit, 8 tuuman pituus | AB4MHJ 1YXJ41000VPunainen / KeltainenEristettyLävistäjät7 / 8 "1.125 "Kromi-vanadiiniteräs8"€50.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3WY52 eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 5-1/4 tuumaa
€60.20 / yksikkö