Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKJ5 liukuliitospihdit 8 1/4 tuumaa pituus | AB3NLF

WESTWARD 1UKJ5 liukuliitospihdit 8 1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3NLF Malli: 1UKJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-nastat
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus3 / 8 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Kokonaispituus8.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKJ3 Liukupihdit 6 1/8 tuuman pituus | AB3NLD 1UKJ3kastettuja5 / 32 "15 / 16 "6.125 "€14.31
WESTWARD 1UKJ4 liukunivelpihdit 6 1/8 tuuman pituinen Ergo-kahva | AB3NLE 1UKJ4ergonominen5 / 32 "1"6.125 "€12.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKJ5 liukuliitospihdit 8 1/4 tuumaa pituus
€15.82 / yksikkö