Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKJ3 Liukupihdit 6 1/8 tuuman pituus | AB3NLD

WESTWARD 1UKJ3 liukuliitospihdit 6 1/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3NLD Malli: 1UKJ3Ristiviite: 3R186

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-nastat
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus5 / 32 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen15 / 16 "
Kokonaispituus6.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKJ4 liukunivelpihdit 6 1/8 tuuman pituinen Ergo-kahva | AB3NLE 1UKJ4ergonominen5 / 32 "1"6.125 "€12.35
WESTWARD 1UKJ5 liukuliitospihdit 8 1/4 tuumaa pituus | AB3NLF 1UKJ5kastettuja3 / 8 "1.25 "8.25 "€15.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKJ3 liukuliitospihdit 6 1/8 tuumaa pituus
€14.31 / yksikkö