Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1UKJ4 liukunivelpihdit 6 1/8 tuuman pituinen Ergo-kahva | AB3NLE

WESTWARD 1UKJ4 liukuliitospihdit 6 1/8 tuumaa pitkä Ergo Grip

Varastossa
Tuote: AB3NLE Malli: 1UKJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSlip-nastat
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus5 / 32 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Kokonaispituus6.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
WESTWARD 1UKJ3 Liukupihdit 6 1/8 tuuman pituus | AB3NLD 1UKJ3kastettuja5 / 32 "15 / 16 "6.125 "€14.31
WESTWARD 1UKJ5 liukuliitospihdit 8 1/4 tuumaa pituus | AB3NLF 1UKJ5kastettuja3 / 8 "1.25 "8.25 "€15.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1UKJ4 liukuliitospihdit 6 1/8 tuumaa pitkä Ergo Grip
€12.35 / yksikkö