WESTWARD 1PZ53 Tap / die Set 64 kpl | AB2ZNA

WESTWARD 1PZ53 Hanat/suulakesarja 64 osaa

Varastossa
Tuote: AB2ZNA Malli: 1PZ53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot28
Die tyyppi1-1 / 2 ja 2 "OD säädettävä (nro 1PZ53) 1, 1-1 / 2 ja 2" OD kiinteä (nro 1PZ37)
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä64
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima4-40 - 1 "
Koot4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT
Koot sisältyvät4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT
KiertyyppiNC, NF, NPT
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
WESTWARD 1PZ39 Tap / die Set 12 kpl | AB2ZMK 1PZ39121/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13NC€62.27
WESTWARD 1PZ40 Tap / die Set 16 kpl | AB2ZML 1PZ40161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€120.20
WESTWARD 1PZ41 Tap / die Set 21 kpl | AB2ZMM 1PZ41211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€269.31
WESTWARD 1PZ42 Tap / die Set 30 kpl | AB2ZMN 1PZ42301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€226.97
WESTWARD 1PZ43 Tap-/die -sarja 45 kpl | AB2ZMP 1PZ43451/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€580.35
WESTWARD 1PZ48 ​​Tap-/die -setti 22 kpl | AB2ZMV 1PZ48221/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20NC, NF€166.70
WESTWARD 1PZ49 Tap / die Set 39 kpl | AB2ZMW 1PZ49394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€240.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1PZ53 Hanat/suulakesarja 64 osaa
€757.08 / yksikkö