Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1PZ39 Tap / die Set 12 kpl | AB2ZMK

WESTWARD 1PZ39 Hanat/suulakesarja 12 osaa

Varastossa
Tuote: AB2ZMK Malli: 1PZ39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot5
Die tyyppi1 "OD kiinteä
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä12
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima1/4 - 1/2 "
Koot1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Koot sisältyvät1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
KiertyyppiNC
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
WESTWARD 1PZ40 Tap / die Set 16 kpl | AB2ZML 1PZ40161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€120.20
WESTWARD 1PZ41 Tap / die Set 21 kpl | AB2ZMM 1PZ41211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€269.31
WESTWARD 1PZ42 Tap / die Set 30 kpl | AB2ZMN 1PZ42301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€226.97
WESTWARD 1PZ43 Tap-/die -sarja 45 kpl | AB2ZMP 1PZ43451/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€580.35
WESTWARD 1PZ48 ​​Tap-/die -setti 22 kpl | AB2ZMV 1PZ48221/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20NC, NF€166.70
WESTWARD 1PZ49 Tap / die Set 39 kpl | AB2ZMW 1PZ49394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€240.16
WESTWARD 1PZ51 Tap / die Set 41 kpl | AB2ZMY 1PZ51411/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€254.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1PZ39 Hanat/suulakesarja 12 osaa
€62.27 / yksikkö