Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1PZ44 Tap / die Set 12 kpl | AB2ZMQ

WESTWARD 1PZ44 Hanat/suulakesarja 12 osaa

Varastossa
Tuote: AB2ZMQ Malli: 1PZ44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot5
Die tyyppi1 "OD kiinteä
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä12
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima1/4 - 1/2 "
Koot1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Koot sisältyvät1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
KiertyyppiNC
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
WESTWARD 1PZ33 Tap / die Set 16-osainen Hss | AB2ZMD 1PZ33161/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 5/8-18, 3/4-16NF€138.93
WESTWARD 1PZ34 Tap / die Set 16 kpl | AB2ZME 1PZ34161/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10NC€136.01
WESTWARD 1PZ35 Tap / die Set 30 kpl | AB2ZMF 1PZ35301/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16NC, NF€273.83
WESTWARD 1PZ36 Tap / die Set 39 kpl | AB2ZMG 1PZ36394-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€312.68
WESTWARD 1PZ37 Tap / die Set 64 kpl | AB2ZMH 1PZ37644-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€1,062.60
WESTWARD 1PZ45 Tap / die Set 12 kpl | AB2ZMR 1PZ45121/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20NF€104.66
WESTWARD 1PZ46 Tap / die Set 21 kpl | AB2ZMT 1PZ46211/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10NC€277.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1PZ44 Hanat/suulakesarja 12 osaa
€262.83 / yksikkö