BALDOR MOTOR Täysin suljetut jarrumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Luokka: STOCK , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelon tyyppi: TEFC , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 145TY , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 44 , Asennustyyppi: Jalka asennettu , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 7/8 "" , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm , lämpösuojaus: manuaalinen , Paino: 61 lb
TyyliMalliAsennusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta (ei alv)
A
EBM3558T-D
------17.35 "3 vaihetta€2,611.11
B
EBNM3546-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hv15.96 "3€2,263.71
B
EBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hv16.9 "3€2,444.96
B
EBNM3546T-D
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hv16.02 "3€2,263.71
B
CEBM3554T
-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hv17.86 "3€2,629.98
C
EBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 ampeeria0410-3€6,768.48
D
CEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 ampeeria045-3€4,054.49
E
CEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 ampeeria047.5-3€5,716.86
E
CEBM3714T-D
F125.4-24/12134 LB-FT5.49 ampeeria0410-3€6,987.49
F
EBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 ampeeria045-3€4,089.40
C
EBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 ampeeria047.5-3€5,499.75
F
EBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 ampeeria043-3€3,382.35
D
CEBM3611T-D
F38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 ampeeria043-3€3,497.52
F
BNM3538-D
F31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 ampeeria04.5-3€1,483.02
F
BNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 ampeeria04.75-3€2,016.39
G
CEBM3558T-D
F35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 ampeeria042-3€2,759.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?