SPEEDAIRE Ilmakäyttöiset kynähiomakoneet


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 1.5 , Laakerit: pallo , CFM @ Täysi lataus: 6 , Tehtävä: general , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Kotelon materiaali: Alumiini , HP: 0.1 , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: twist , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliVapaa nopeusLetkun pituusKokonaispituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
21AA92
56,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb€171.73
B
21AA93
70,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb€651.77

Ilmakäyttöiset kynähiomakoneet

Speedaire-kynähiomakoneissa on kovametalliporat ja kiinnitetyt kärjet, jotka pyörivät suorittaakseen sovelluksia, kuten jäysteenpoistoa, hiontaa, kuvanveistoa ja kiillotusta. Niissä on laiha, kompakti runko, joka mahdollistaa paremman hallinnan ja pääsyn ahtaisiin tiloihin monimutkaisen ja tarkan työn suorittamiseksi. Vähemmän liikkuvia osia, jotka tarjoavat vähän huoltoa Valitse näistä lyijykynähiomakoneista, jotka ovat saatavilla 57 ja 55 tuuman letkupituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?