WESTWARD 1PZ38 Hanat/suulakesarja 110 kpl Hss | AB2ZMJ

WESTWARD 1PZ38 Hanat/suulakesarja 110 kpl Hss

Varastossa
Tuote: AB2ZMJ Malli: 1PZ38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,571.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot35
Die tyyppi1 "OD kiinteä, 1-1 / 2" OD säädettävä (nro 1PZ54) 1 ja 1-1 / 2 "OD kiinteä (nro 1PZ38)
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä110
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima# 4 - 3/4 ", M6 - M18, 1/8 - 1/4" NPT
Koot4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.5, M
Koot sisältyvät4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14
KiertyyppiNC, NF, NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 1PZ54 Tap / die Set 110-osainen hiiliteräs | AB2ZNB 1PZ54Korkea hiiliteräs4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M1€548.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1PZ38 Hanat/suulakesarja 110 kpl Hss
€1,571.00 / yksikkö