Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1LCJ6 Räikkäavain 25 mm | AB2DLQ

WESTWARD 1LCJ6 räikkäavain 25 mm

Varastossa
Tuote: AB2DLQ Malli: 1LCJ6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko25mm
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus13 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Koko25mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunJoustava pääMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 34D941 räikkäavain, 21 mm räikkä, nollaasteen siirtymä | AC6LKG 34D941SatiiniEiCR-V11 7 / 32 "21mm€25.27
WESTWARD 5MZ26 Räikkäavain 15 mm | AE4VKB 5MZ26Täysi puola0 TutkinnotTeräs7 61 / 64 "15mm€25.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1LCJ6 räikkäavain 25 mm
€9.46 / yksikkö