Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121216 Materiaalinhallintalappu 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys PK100 | AG9KUC 20TH01

BRADY 121216 Materiaalin ohjauskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys PK100

Varastossa
Tuote: AG9KUC Malli: 121216Ristiviite: 20TH01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalin valvontamerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnistePunainen merkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen selitePunainen merkkiluokka
ShapeSuorakulmio
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5783
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.72
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Solmion materiaali: Puuvilla
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY 121215 Materiaalin valvontamerkki 5-3 / 4 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys PK100 | AG9KUB 20TG99 1212155.75 "Punainen tunniste päivämäärä merkitsi3"€208.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121216 Materiaalin ohjauskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys PK100
€295.46 / yksikkö